Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 50 cm Version: G - G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 50 cm Version: G - G
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 50 cm Version: G - G
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 50 cm Version: G - G
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 50 cm Version: G - G
PREMARK Bodenmarkierung Buchstaben, von A-Z, Buchstabenhöhe: 50 cm Version: G - G
Artikel-Nr.:
     158-GK1280.G
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     Premark Buchstaben 500 mm - G
EAN/GTIN:
     4044589453495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Buchstaben
premark bodenmarkierung buchstaben
bodenmarkierung buchstaben
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Buchstaben, alle Buchstaben von A-Z

Ausgewählte Version: G - G

PREMARK® Buchstaben

Die PREMARK® Buchstaben können zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dienen der beliebigen Markierung. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • in Kombination mit PREMARK®-Glasperlen für optimale Reflexion bei Nacht
  • für jedem Straßenbelag geeignet

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


  • Version: G - G
Weitere Informationen:
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,08*
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 25,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.