| |
|
| Artikel-Nr.: 158-GK1275.Z Herst.-Nr.: 824045 EAN/GTIN: 4044589453426 |
| | |
|
| | |
| Premark thermoplastische Bodenmarkierung Buchstaben von A-Z Ausgewählte Version: Z - ZPREMARK® BuchstabenDie PREMARK® Buchstaben können zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dienen der beliebigen Markierung. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht. - vorgefertigt und verlegbereit
- zu jeder Jahreszeit verlegbar
- hohe Qualität mit langer Lebensdauer
- in Kombination mit PREMARK®-Glasperlen für optimale Reflexion bei Nacht
- für jedem Straßenbelag geeignet
Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen - Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
- Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen
Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander. Weitere Informationen: | | Produktart: | Thermoplastische Markierung | Produktkategorie: | Bodenmarkierung | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | erhitzen | Eigenschaft: | witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest |
|
| | |
| | | |
| |