Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Thermo Primer, für thermoplastische Bodenmarkierung 4,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Thermo Primer, für thermoplastische Bodenmarkierung 4,0 l
PREMARK Thermo Primer, für thermoplastische Bodenmarkierung 4,0 l
PREMARK Thermo Primer, für thermoplastische Bodenmarkierung 4,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-GK1245
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     1013104
EAN/GTIN:
     4044589452849
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Premark Thermo Primer zur verbesserten Haftung thermoplastischer Markierungen
PREMARK® Thermo Primer

Der PREMARK® Thermo Primer verbessert die Verbindung von thermoplastischen Markerierungen und Asphaltfächen mit wenig bis keinem Bitumenanteil.

  • schnellere Trocknungszeit
  • schnellerer Bearbeitungszeit
  • stärkere Verbund zwischen Markierung und Untergrund
  • Inhalt: 4,5 KG
  • für >16 m2
  • Einkomponenten Grundierung

Hinweis: Optimale Verwendung bei altem oder wenig bitumenhaltigen Asphalt. Zum Auftragen wird bei großen Flächen am Besten eine Walze / Malerrolle verwendet.


Weitere Informationen:
Produktart:
Grundierung
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Gebinde:
Kanister
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, adhesion primer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,99*
€ 77,97*
€ 4,95*
ab € 59,99*
€ 77,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.