Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Mini, blau,nicht abschließbar, Größe 23,60 cm x 12,00 cm x 12,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Mini, blau,nicht abschließbar, Größe 23,60 cm x 12,00 cm x 12,00 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Mini, blau,nicht abschließbar, Größe 23,60 cm x 12,00 cm x 12,00 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Mini, blau,nicht abschließbar, Größe 23,60 cm x 12,00 cm x 12,00 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Mini, blau,nicht abschließbar, Größe 23,60 cm x 12,00 cm x 12,00 cm
Artikel-Nr.:
     158-GH0782
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4110100
EAN/GTIN:
     4002321240017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
GEBRA - SecuBox Mini Farbe: blau, nicht abschließbar
SecuBox®

Sicherheit stets griffbereit auf kleinstem Raum!

Das System: Ideal für die sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstungen am Arbeitsplatz.

Sicherheit: Arbeitsschutzausrüstungen sind immer dort verfügbar, wo sie benötigt werden.

Sauberkeit: Persönliche Schutzausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser optimal geschützt.

Material: schlagzäher ABS-Kunststoff zur Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial. Nicht abschließbar.

Lieferung ohne Inhalt!

Selbstklebende Gebotszeichen je nach Befüllung der Boxen bitte separat bestellen.

(Aufkleberformate: Mini und Midi = 10 cm Ø, Maxi = 20 cm Ø)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,60
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
12,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
23,60 × 12,0 × 12,0
Weitere Suchbegriffe: GEBRA Aufbewahrungssystem für PSA, Gebra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 18,59*
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.