Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 30404 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 30404 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,5 m
Munk 30404 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,5 m
Munk 30404 ML Arbeitsdiele, Plattformhöhe: 0,5 m
Artikel-Nr.:
     158-GG30404
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30404
EAN/GTIN:
     4031405304048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
Munk ML Arbeitsdiele Plattformhöhe: 0,5 m, Plattformmaße (BxT): 1,3 x 0,29 m
Munk klappbare Arbeitsdiele

Die klappbare Arbeitdiele von Munk eignet sich ideal für mobile Einsätze und erleichtert anliegende Arbeiten in der höhe.

  • extreme Stabilität gibt ein sicheres Arbeitsgefühl

  • leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

  • leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung

  • einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße

  • geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg

  • rutschfeste Kunststoffschuhe entgegnen Sicherheitsrisiken


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,5
Breite [cm]:
29,0
Gewicht [kg]:
7,5
Standhöhe [m]:
0,5
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 233,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,54*
€ 233,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,22*
€ 256,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,66*
€ 265,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 277,97*
€ 321,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.