Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 256 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 256 kg
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 256 kg
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig, Gewicht: 256 kg
Artikel-Nr.:
     158-GG167301
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     167301
EAN/GTIN:
     4031405949935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Munk Arbeitsgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Treppenaufstig Gerüstklasse 3, Belastung 200 kg/m2, DIN EN 1004
Munk Arbeitsgerüst SG

Das Munk Arbeitsgerüst SG bringt eine hohe Sicherheit dank genormter Belastbarkeit und Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen mit sich.

  • fahrbares Arbeitsgerüst nach DIN EN 1004
  • mit Treppenaufstieg und Ausleger
  • werkzeugloser Auf- und Abbau
  • Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
  • hohe Sicherheit dank vorlaufenden Geländern
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • 4 Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)

technische Daten:

  • Gewicht: 256 kg
  • Arbeitshöhe: bis 8,43 m
  • Gerüst Höhe: 7,53 m
  • Plattform Höhe: 6,43 m
  • Plattform Fläche: 1,35 x 1,80 m

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
8,43
Gesamthöhe [cm]:
7,53
Gewicht [kg]:
256
Plattformbreite [cm]:
135
Plattformlänge [cm]:
180
Standhöhe [m]:
6,43
Norm:
EN 1004
Produktart:
Arbeitsgerüst
Produktkategorie:
Gerüste
Anzahl Belagbühnen:
3
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.344,43*
€ 5.536,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.163,53*
€ 5.575,81*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 5.410,74*
€ 5.602,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.500,76*
€ 5.827,01*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6.510,73*
€ 6.710,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.710,52*
€ 7.985,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.661,53*
€ 7.927,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.545,94*
€ 7.789,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.510,73*
€ 7.747,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 243,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.