Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Franz Mensch Abfallsack blau, Maße (BxH): 650 + 250 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle
Artikel-Nr.:
     158-FM1113
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     32446
EAN/GTIN:
     4015544924466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Franz Mensch Abfallsack blau Volumen: 160 l, Farbe: blau, LDPE
Franz Mensch Hygoclean Müllbeutel

  • Premiumbeutel mit ca. 60 my
  • durchstichfest
  • wasserdicht
  • ideal für schwere Abfälle
  • auf Rolle

Material: recyceltes LDPE

Maße Beutel (BxH): 65 x 110 cm


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
65,0
Fassungsvermögen [l]:
160
Höhe [cm]:
110,0
Stärke [my]:
60
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,18*
€ 7,39*
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,04*
10
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 8,38*
1
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 8,97*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.