Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Spiritus Glas-Reiniger Flasche 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Flasche 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Flasche 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Flasche 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1213
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1213
EAN/GTIN:
     4001499559594
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
frosch fensterputzmittel
fensterputzmittel
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Flasche Reinigung von glatten Flächen, Fenstern und Glas
Frosch® Spiritus Glas-Reiniger 750 ml

Reinigt kraftvoll alle glatten Flächen sowie Glas und Autoscheiben ohne zurückbleibende Streifen.

  • aktiv fettlösend
  • materialschonend
  • strahlende Sauberkeit
  • streifenfreier Glanz
  • entfernt Fett, Staub, Haarspray- und Make-Up-Reste
  • umweltfreundlich

Inhalt: 750 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
6.000
Stück [VE]:
8
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Glasreinigung
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
vegan | Frei von Mikroplastik
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_174444">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_174444">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1013</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176806">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176806">6.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1213</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">18,80</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
6,0
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 750ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 24,87*
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 24,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
115959
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.