Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Himbeer Universal-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Himbeer Universal-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Himbeer Universal-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Frosch Himbeer Universal-Reiniger 8er Set, Inhalt: 8x 750 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1203
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1203
EAN/GTIN:
     4001499547539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Frosch Himbeer Universal-Reiniger entfernt und löst Fett und Schmutz, mit Himbeer Duft
Frosch® Himbeer Universal-Reiniger

Er entfernt wirkungsvoll Fett - und Schmutzablagerungen auf fast allen abwischbaren Flächen und Böden.

  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • entfernt Fett und Schmutz
  • mit Himbeerfrischeduft
  • rückstandsfreie Reinigung

Anwendung:

Dosierung: ca. 2 Esslöffel (24 ml) auf 5 L warmes Wasser. Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht geeignet für gewachste und geölte Holzoberflächen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
6.000
Stück [VE]:
8
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fliesenreinigung | Bodenreinigung
Duft:
Himbeer
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173569">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173569">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1003</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176796">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176796">6.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1203</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">21,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
9,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 28,51*
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 28,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
114753
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.