Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsal Pflege-Reiniger für alle Böden, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emsal Pflege-Reiniger für alle Böden, Inhalt: 1 l
Emsal Pflege-Reiniger für alle Böden, Inhalt: 1 l
Emsal Pflege-Reiniger für alle Böden, Inhalt: 1 l
Artikel-Nr.:
     158-ER1101
Hersteller:
     Emsal
Herst.-Nr.:
     108108
EAN/GTIN:
     4001499181085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger
Emsal Pflege-Reiniger für alle Böden reinigt und pflegt Böden nachhaltig streifenfrei
emsal® Pflege-Reiniger für alle Böden mit BIOSAN®

Pflege Reiniger für alle Böden. Schützt vor Wiederanschmutzung.

  • streifenfreie Reinigung und Pflege - ohne Schichtenaufbau
  • frischer Duft
  • mit BIOSAN®
  • Böden einfacher zu reinigen

Anwendung:

3 Verschlusskappen emsal Pflegereiniger auf 5 Liter lauwarmes Wasser in einen Eimer geben. Mit einem gut ausgewrungenen Wischtuch wie gewohnt wischen. Starke Bodeneinnässung vor allem bei Parkett, Laminat und Kork vermeiden.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Parkett (versiegelt) | Terrazzo | Marmor | Schiefer | Granit | Terrakotta | Laminat | Kunststoff | PVC | Gummi | Kork (versiegelt) | Linoleum (versiegelt) | Fliesen
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173661">Emsal Pflege-Reiniger für alle Böden</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173661">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1101</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,90</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
8,9
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,11*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,56*
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.