Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Zitronen Spülmittel, Inhalt: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Zitronen Spülmittel, Inhalt: 750 ml
Frosch Zitronen Spülmittel, Inhalt: 750 ml
Frosch Zitronen Spülmittel, Inhalt: 750 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1031
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116453
EAN/GTIN:
     4001499964534
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Frosch Zitronen Spülmittel Spülmittel mit Zitronen Duft
Frosch® Zitronen Spülmittel

Das Spülmittel entfernt effektiv Fett und Schmutz von Geschirr.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • ergiebige Spülkraft
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • pH-hautneutral
  • mit Zitronenfrische

Anwendung:

Dosierung (auf 5 L Wasser):
wenig verschmutzt: 3 ml
verschmutzt: 5 ml.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Geschirrspülmittel
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Zitrone
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
pH-Wert:
5,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,73*
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,73*
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 4,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.