Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Küchen Hygiene-Reiniger Sprühflasche, Inhalt: 300 ml, mit Trigger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Küchen Hygiene-Reiniger Sprühflasche, Inhalt: 300 ml, mit Trigger
Frosch Küchen Hygiene-Reiniger Sprühflasche, Inhalt: 300 ml, mit Trigger
Frosch Küchen Hygiene-Reiniger Sprühflasche, Inhalt: 300 ml, mit Trigger
Artikel-Nr.:
     158-ER1024
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     112614
EAN/GTIN:
     4001499926143
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlschrankreiniger
Kühlschrankspray
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Frosch Küchen Hygiene-Reiniger Sprühflasche für abwischbare Flächen in der Küche
Frosch® Küchen Hygiene-Reiniger

Speziell für die Reinigung der Küche, mit 100% lebensmittelsicherer Rezeptur.

  • beseitigt unangenehme gerüche
  • lebensmittelsauber
  • mit natürlichem Wacholder Extrakt
  • entzieht Bakterien den Nährboden
  • entfernt Schmutz und Lebensmittelreste
  • für fast alle abwischbaren Oberflächen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Küchenreinigung
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Gebinde:
Sprühflasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
5,8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,12*
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,12*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.