Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Classic Scheuermilch, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Classic Scheuermilch, Inhalt: 500 ml
Frosch Classic Scheuermilch, Inhalt: 500 ml
Frosch Classic Scheuermilch, Inhalt: 500 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1017
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     115761
EAN/GTIN:
     4001499957611
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungspaste
Reinigungspulver
Scheuermilch
Scheuermittel
Frosch Classic Scheuermilch entfernt fette und Verkrustungen in Bad und Küche
Frosch® Classic Scheuermilch

Die Scheuermilch löst hervorragend starke Verschmutzungen und Verkrustungen mit Hilfe von mikrofeinem Marmormehl.

  • hautschonend
  • materialschonend
  • natürliche Rezeptur mit Marmormehl
  • fettlösend
  • mit frischen Duft
  • ideal für Keramik, Emaille, Edelstahl und Glasoberflächen
  • Elektro und Glaskeramikkochflächen
  • >70% Tenside aus Raps

Anwendung:

Unverdünnt auf die verschmutzte Fläche auftragen, mit einem Tuch oder weichem Schwamm reinigen und gut abspülen. Keine harten oder kratzenden Scheuerschwämme benutzen. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht geeignet für Acryl-Oberflächen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Küchenreinigung | Badreinigung
Duft:
Frischeduft
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397), Inhalt [kg] (393)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173581">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173581">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1017</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,40</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176809">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176809">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1217</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">22,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,56*
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.