Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Jori HARVEY S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitssandale Jori HARVEY S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 48 - Größe: 48
Sicherheitssandale Jori HARVEY S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     158-EL1014.48
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     11721-48
EAN/GTIN:
     4035877957900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Jori Sicherheitssandale HARVEY S1P SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

Jori Sicherheitssandale HARVEY EASY S1P SRC

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Gummi/PU Sohle
  • PU-Spitzenschutz
  • 2-fach Klettverschluss

Material: Veloursleder / Textilmaterial

Farbe: blau/neongelb

Größen: 36 - 48


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 45,20*
€ 59,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 59,16*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 60,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,58*
€ 62,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 55,38*
€ 70,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,01*
€ 76,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.