Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Frischluftleichtschlauch mit drehbaren Klauenkupplungen Länge: 5,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ekastu Frischluftleichtschlauch mit drehbaren Klauenkupplungen Länge: 5,0 Meter
Ekastu Frischluftleichtschlauch mit drehbaren Klauenkupplungen Länge: 5,0 Meter
Ekastu Frischluftleichtschlauch mit drehbaren Klauenkupplungen Länge: 5,0 Meter
Ekastu Frischluftleichtschlauch mit drehbaren Klauenkupplungen Länge: 5,0 Meter
Artikel-Nr.:
     158-EK1505
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     155805
EAN/GTIN:
     4013207155806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frischluft-Schlauchgerät
Frischluftschlauchgerät
frischluft schlauchgerät
Ekastu Frischluftleichtschlauch mit drehbaren Klauenkupplungen geeignet für zu Frischluft-Schlauchgerät 6501
Ekastu Frischluftleichtschlauch für Frischluft-Schlauchgerät 6501

Ideal für Anwendungen ohne stationäre oder begrenzte Druckluftversorgung

 

Frischluftleichtschlauch

  • mit drehbaren Klauenkupplungen aus Messing
  • robust und alterungsbeständig
  • 25 mm lichte Weite
  • erhältlich in verschiedenen Längen

Zur Anwendung bitte das Grundgerät, das Gebläse sowie eine Vollmaske dazu bestellen!


Weitere Informationen:
Länge [m]:
5,00
Produktart:
Frischluftschlauch
Produktkategorie:
Atemschutzfilter
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: EKASTU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,50*
€ 219,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 181,76*
€ 219,85*
€ 4,95*
ab € 181,06*
€ 219,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
155810
ab € 195,11*
Ähnlich
Ekastu
155812
ab € 282,12*
Ähnlich
Ekastu
155835
ab € 408,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.