Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Sanitärreiniger rot, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Sanitärreiniger rot, Inhalt: 10 l
DREITURM Sanitärreiniger rot, Inhalt: 10 l
DREITURM Sanitärreiniger rot, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DT4366
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4366
EAN/GTIN:
     4002017043663
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Dreiturm Sanitärreiniger rot hochviskos eingestellter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis
DREITURM Sanitärreiniger rot

Hochviskos eingestellter Sanitärreiniger für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern bei gleichzeitiger Materialschonung.

  • langanhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets, etc.
  • geeignet für alle säurebeständigen Materialien
  • nicht auf Emaille einsetzen
  • langanhaltend frischer Duft
  • RK-gelistet
  • bei geringer Verschmutzung bis 1:100 mit kaltem Wasser verdünnen
  • pH-Wert: 1

Saugfähigen Kunststein, Steinzeug und Fugen vor konzentriertem Einsatz auf Materialverträglichkeit prüfen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Badreinigung | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Kalklöser | Sanitärreinigung | WC-Reinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Feinsteinzeug | Fliesen | Keramik | Porzellan | PVC
Gewindetyp:
DIN 45
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16053">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4387</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16054">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4366</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">40,40</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
0,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 37,02*
€ 52,29*
€ 4,95*
ab € 36,81*
€ 52,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 36,76*
€ 52,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.