Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkantenprofil Alu GlitterGrip transparent 3,1 x 80,0 x 5,3 cm, selbstklebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkantenprofil Alu GlitterGrip transparent 3,1 x 80,0 x 5,3 cm, selbstklebe
Treppenkantenprofil Alu GlitterGrip transparent 3,1 x 80,0 x 5,3 cm, selbstklebe
Treppenkantenprofil Alu GlitterGrip transparent 3,1 x 80,0 x 5,3 cm, selbstklebe
Artikel-Nr.:
     158-DM3157
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM8TF3sk
EAN/GTIN:
     4250971514730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Antirutsch-Treppenkantenprofil GlitterGrip Rutschhemmung R13, Farbe: transparent
Antirutsch-Treppenkantenprofil GlitterGrip, selbstklebend

  • mit Glitterpartikeln
  • besonders elegant
  • hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
  • Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
  • selbstklebend, mit 2 Klebestreifen
  • auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • korrosionsfest und sofort belastbar

  • Größe (H x B x T): 3,1 x 80,0 x 5,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,3
Höhe [cm]:
3,1
Länge [cm]:
80
Produktart:
Treppenkantenprofil
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
transparent
Befestigungsart:
selbstklebend
Rutschhemmung:
R 13
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 32,34*
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 32,34*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 35,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 40,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
ATM8TF2sk
ab € 25,91*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
ATM8TF1sk
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.