Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 70 l Farbe: blau, LDPE 40my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 70 l Farbe: blau, LDPE 40my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 70 l Farbe: blau, LDPE 40my
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 70 l Farbe: blau, LDPE 40my
Artikel-Nr.:
     158-DL10708
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10708
EAN/GTIN:
     4001553107082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS 10708 Abfallsack Typ 60 PREMIUM Volumen: 70 l, Farbe: blau, LDPE 40my
DEISS Typ 60 PREMIUM® Abfallsack 70 l

DEISS PREMIUM® Müllsäcke aus ausgewähltem Recyclingmaterial für extrem hohe Beanspruchungen und Einsatzgebiete

  • stets gleichbleibend hohe Qualität
  • aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Material: LD-PE
  • Typ 60
  • der klassische "blaue Sack" - 1000fach bewährt
  • Fassungsvermögen: 70 l

Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
57,5
Fassungsvermögen [l]:
70
Höhe [cm]:
100,0
Stärke [my]:
40
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,81*
Lager 158
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,42*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,42*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 7,61*
€ 10,87*
9 Tage
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,80*
€ 15,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.