Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 70my 25 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 70my 25 Stück/Rolle
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 70my 25 Stück/Rolle
DEISS Abfallsack Typ 60 PREMIUM 120 l Farbe: blau, LDPE 70my 25 Stück/Rolle
Artikel-Nr.:
     158-DL10010
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4001553100106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS 10010 Abfallsack Typ 60 PREMIUM Volumen: 120 l, Farbe: blau, LDPE 55my
DEISS PREMIUM PLUS® Abfallsack 120 l - Der Allrounder

Seine Superkraft ist seine universelle Einsatzmöglichkeit. Seine Flexibilität macht ihn gefragt. Auf Baustellen, in Krankenhäusern und in der Gebäudereinigung. Selbst wenn der Anwendungszweck noch nicht geklärt ist, kann man getrost auf ihn setzen.

  • der Allrounder - 55µ
  • stets gleichbleibend hohe Qualität
  • aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
  • 30% CO2-Einsparung
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • 100% Klimaneutral
  • Material: LD-PE
  • Easy Opener und Blitzbanderole für mehr Effizienz
  • Fassungsvermögen: 120 l

Maße: 700 x 1100 mm


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
25
Breite [cm]:
70,0
Fassungsvermögen [l]:
120
Höhe [cm]:
110,0
Stärke [my]:
55
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
291
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,23*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,24*
12 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,29*
ab € 5,98*
€ 8,31*
2 Tage
247
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 6,18*
€ 8,58*
Lager 158
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,37*
€ 11,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20013
€ 4,41*
Ähnlich
Emil Deiss
10002
€ 11,77*
Ähnlich
Emil Deiss
15213
€ 64,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.