Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Systeme, SHERPA carousel 40, Leicht drehbares Sichttafelsystem


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Display Systeme, SHERPA carousel 40, Leicht drehbares Sichttafelsystem
Display Systeme, SHERPA carousel 40, Leicht drehbares Sichttafelsystem
Display Systeme, SHERPA carousel 40, Leicht drehbares Sichttafelsystem
Display Systeme, SHERPA carousel 40, Leicht drehbares Sichttafelsystem
Artikel-Nr.:
     158-DI5633
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563301
EAN/GTIN:
     4005546505657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Aufsteckreiter
Sichttafel-Reiter
Sichttafelaufsteckreiter
Sichttafelreiter
Durable Sichttafel-Tischständer Sherpa Carousel 40 leicht drehbar, besonders rutsch- und standfest
DURABLE SHERPA® CAROUSEL 40

DURABLE SHERPA® CAROUSEL Sichttafelsysteme aus hochwertigen Kunststoffmodulen: Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie.

  • leicht drehbares Sichttafelsystem mit 40 schwarzen A4 Sichttafeln aus Polypropylen inkl. 40 Reitern
  • besonders rutsch- und standfest (Gewicht im Fuß)
  • leichtes Versetzen und Drehen des Elements durch versenkbaren Griff
  • durch die Zapfenmechanik sind die Sichttafeln leicht herauszunehmen und einzusetzen
  • dokumentenecht und scannertauglich

Maße (BxH): 59,5 x 41,0 cm

Gewicht: ca. 5,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,5
Höhe [cm]:
41,0
Tiefe [cm]:
59,5
Produktart:
Sichttafelhalter
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tischständer
Ausstattung:
Einsteckschilder | Übersichtsreiter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
scannertauglich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Sichttafeln
Spendersystem:
Durable Sherpa
Aufnahmekapazität:
40
Anzahl Sichttafeln:
40
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,83*
€ 181,89*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 149,91*
€ 188,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 151,26*
€ 189,41*
3 Tage
25
pro Satz
€ 6,95*
ab € 153,84*
€ 200,68*
Lager 158
pro Satz
€ 4,95*
ab € 216,23*
€ 264,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 264,85*
€ 315,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 261,02*
€ 310,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 228,82*
€ 272,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,79*
€ 261,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 216,23*
€ 257,31
pro Satz
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 5,40575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.