Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 172307 Kennzeichnungstasche, A4 quer, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 172307 Kennzeichnungstasche, A4 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172307 Kennzeichnungstasche, A4 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172307 Kennzeichnungstasche, A4 quer, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     158-DI1723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172307
EAN/GTIN:
     4005546981710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Durable Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz zum Überhängen, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Kennzeichnungstaschen mit Falz

zum Anbringen von Informationen an Palettenaufbaurahmen

  • drei geschlossene Seiten
  • Falz kann alternativ zwischen Kartons oder Boxen gesteckt werden
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 50 Taschen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,10
Höhe [cm]:
31,7
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Überhängen
Befestigungsmittel:
Falz
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 83,16*
€ 87,62*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 71,75*
€ 92,38*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 76,72*
€ 100,73*
10 Tage
6
pro Paket
€ 5,87*
ab € 79,88*
€ 102,11*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 101,63*
€ 126,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,64*
€ 150,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,69*
€ 146,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,91*
€ 134,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,85*
€ 125,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,63*
€ 120,94
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 2,0326* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.