Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK Markierungswagen Speedliner² air, Bodenmarkierungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLORMARK Markierungswagen Speedliner² air, Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner² air, Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner² air, Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner² air, Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Markierungswagen Speedliner² air, Bodenmarkierungsgerät
Artikel-Nr.:
     158-DH1230
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     290459
EAN/GTIN:
     4044965157030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Colormark Bodenmarkierungsgerät Markierungswagen Speedliner 2 air für exakte Linienführung, mit vier Luftreifen
COLORMARK Markierungswagen Speedliner² air

Bodenmarkierungswagen für exakte Linienmarkierungen. Material und Aufbau sorgen für einen ruhigen und genauen Lauf des Wagens. Der Markierungswagen AIR ist durch seine Luftreifen besonders für die Nutzung auf Rasen und anspruchsvollen Untergründen geeignet.

  • Markierungen mit einer oder ggf. zwei Dosen gleichzeitig möglich
  • Griff ist für die Lagerung zusammenklappbar
  • Sprühbreite kann zwischen 4-12 cm ausgewählt werden
  • bietet Stellplätze für vier weitere Dosen
  • Luftbereifung

Zur Verwendung mit:

  • Linemarker 500ml / 750ml (DH1330 / DH1340)
  • 2K Linemarker 500ml (DH1070)
  • Ecomarker 750ml (DH1290)

Weitere Informationen:
max. Linienbreite [cm]:
12
min. Linienbreite [cm]:
4
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Anzahl Rollen:
4
Aufnahme Dosen:
6
Eigenschaft:
Linienbreite variierbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 365,33*
€ 438,31*
€ 4,95*
ab € 365,47*
€ 438,31*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.