Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK Speedmarker 2-wheel, Bodenmarkierungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLORMARK Speedmarker 2-wheel, Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Speedmarker 2-wheel, Bodenmarkierungsgerät
COLORMARK Speedmarker 2-wheel, Bodenmarkierungsgerät
Artikel-Nr.:
     158-DH1210
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     286179
EAN/GTIN:
     4044965153803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Colormark Bodenmarkierungsgerät Speedmarker 2-wheel mit Linienführung und zwei Hartgummirädern
COLORMARK Speedmarker 2-Wheel

Bodenmarkierungsgerät für exakte und langanhaltende Bodenmarkierungen. Die Linienführung vereinfacht ein gerades auftragen der Farbe. Die Räder bestehen aus einem stabilen Hartgummi.

Zur Verwendung mit:

  • Linemarker 500ml / 750ml (DH1330 / DH1340)
  • 2K Linemarker 500ml (DH1070)
  • Ecomarker 750ml (DH1290)

Weitere Informationen:
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Anzahl Rollen:
2
Aufnahme Dosen:
1
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 182,87*
€ 227,77*
€ 4,95*
ab € 183,51*
€ 227,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.