Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK Spotmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluogelb, Inhalt: 500ml Version: 04 - gelb fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLORMARK Spotmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluogelb, Inhalt: 500ml Version: 04 - gelb fluoreszierend
COLORMARK Spotmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluogelb, Inhalt: 500ml Version: 04 - gelb fluoreszierend
COLORMARK Spotmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluogelb, Inhalt: 500ml Version: 04 - gelb fluoreszierend
COLORMARK Spotmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluogelb, Inhalt: 500ml Version: 04 - gelb fluoreszierend
COLORMARK Spotmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluogelb, Inhalt: 500ml Version: 04 - gelb fluoreszierend
COLORMARK Spotmarker, FLUO-Markierungsfarbe, Farbe: fluogelb, Inhalt: 500ml Version: 04 - gelb fluoreszierend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DH1120.04
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     201509
EAN/GTIN:
     4044965107776
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Colormark Spotmarker Fluo Markierfarbe für die professionelle präzise Wand- und Bodenmarkierung

Ausgewählte Version: 04 - gelb fluoreszierend

COLORMARK Spotmarker Markierfarbe Fluo

Das Markierungsspray für Kennzeichnungen auf Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde etc. Besonders geeignet für die Verwendung auf Baustellen, Straßenbau und im Hoch- und Tiefbau.

FLUO:

  • Farbtöne gewährleisten eine extrem hohe Leuchtkraft
  • mit Einhand Sicherheitskappe
  • fluoreszierend
  • wetterbeständige Markierung bis zu 12 Monate
  • Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierung
  • Anwendung selbst auf feuchten Untergründen möglich
  • Auftrag ohne Tropfenbildung
  • für ca. 200-250 Meter Markierung
  • Staubtrocken nach ca. 10 Minuten, griffest nach 30 Minuten, Durchtrocknung nach 24 Stunden
  • Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre

NON-FLUO

  • mit Einhand Sicherheitskappe
  • Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierung
  • Anwendung selbst auf feuchten Untergründen möglich
  • ür ca. 200-250 Meter Markierung
  • abriebfeste, wetterbeständige Markierungen bis zu 9 Monaten
  • umweltfreundlich
  • zuverlässig sprühbar bis zu -20°C

  • Version: 04 - gelb fluoreszierend
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Baustellen Markierfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Handsprühkopf
Eigenschaft:
fluoreszierend | umweltfreundlich | abriebfest | witterungsbeständig
geeignet für:
Handanwendung
Signalwort:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,16*
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 8,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.