Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLORMARK 2K-Linemarker, Farbe und Härter, 500ml Version: 03 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLORMARK 2K-Linemarker, Farbe und Härter, 500ml Version: 03 - blau
COLORMARK 2K-Linemarker, Farbe und Härter, 500ml Version: 03 - blau
COLORMARK 2K-Linemarker, Farbe und Härter, 500ml Version: 03 - blau
COLORMARK 2K-Linemarker, Farbe und Härter, 500ml Version: 03 - blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DH1070.03
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     387067
EAN/GTIN:
     4048500387067
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Colormark 2K-Linemarker Bodenmarkierungsfarbe 2-Komponenten Farbe, extrem abriebfest

Ausgewählte Version: 03 - blau

COLORMARK 2K Linemarker 500 ml

Normale Bodenmarkierung ist häufig nicht sehr abriebfest und muss mit Hilfe eines Härters nachbearbeitet werden. Der 2K Linemarker ist ein 2 in1 Produkt und beinhaltet sowohl Bodenmarkierungsfarbe als auch Härter und ist daher extrem abriebfest.

  • nach 12 Stunden voll belastbar
  • beständig gegen Wasser, Reifen, Öle, Diesel, Streusalzlösungen, Weichmacher etc.
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Farbe und Härter in einem Produkt
  • lösemittelbeständig
  • schnelltrocknend
  • sehr gute Schmutzabweisung
  • Inhalt 500ml
  • für bis zu 30 Meter Markierung (bei einer Sprühbreite von 10 cm)
  • nach 45 Min Staubtrocken, nach 6 Stunden begehbar und nach 12 Stunden voll ausgehärtet.
  • Haltbarkeit der Dose ca. 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Sobald der Metallring an der Unterseite der Dose gedreht wird setzt sich der gesondert gelagerte Härter frei. Dadurch ist eine extrem schnelle Trocknungszeit und gute Beständigkeit gewährleistet.

Anwendung:

  • Schutzkappe entfernen und den Stift mithilfe des Ringes herausziehen
  • Durch eine 360° Drehung wird der Härter freigesetzt
  • Durch kräftiges Schütteln werden beide Komponenten im richtigen Verhältnis vermischt
  • Dose 2 Minuten schütteln
  • an unauffälliger Stelle probesprühen

  • Topfzeit: innerhalb einer Stunde (20° C) verbrauchen

  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
blau
Eigenschaft:
permanent | abriebfest | witterungsbeständig | lösemittelbeständig
geeignet für:
Markierwagen | Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 55,28*
€ 71,61*
€ 4,95*
ab € 52,57*
€ 71,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.