Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, schwarz, zum Verschrauben, Länge: 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, schwarz, zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, schwarz, zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, schwarz, zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, schwarz, zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+, schwarz, zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Artikel-Nr.:
     158-DC12026
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     17713
EAN/GTIN:
     4251182806041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ c
flächenschutz
Knuffi Wallprotection Kit Typ C+ zum Verschrauben, Länge: 1,0 m
Knuffi® Wall Protection Kit Typ C+

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern

Material:

  • Polyurethan-Schaum

  • mit Edelstahlunterlage zum anschrauben

  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Höhe [cm]:
3,5
Länge [cm]:
100
Produktart:
Flächenschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Typ:
C+
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Knuffi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,48*
€ 53,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,51*
€ 73,51*
€ 4,95*
ab € 53,95*
€ 73,51*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
6032
ab € 58,60*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
8032
ab € 67,35*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16713
ab € 55,93*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
15713
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.