Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover hellblau, Größe: S - 2XL Version: 01 - Größe: XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover hellblau, Größe: S - 2XL Version: 01 - Größe: XS
Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover hellblau, Größe: S - 2XL Version: 01 - Größe: XS
Artikel-Nr.:
     158-CT1140.01
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     K288H74-S003
EAN/GTIN:
     0889192000049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Carhartt Herren Logo Sleeve Graphic Kapuzenpullover hellblau mit Kapuze, Vordertasche, elastische Bündchen

Ausgewählte Version: 01 - Größe: XS

Carhartt® Logo Graphic Kapuzenpullover

Der Carhartt® Kapuzenpullover kommt mit einer hohen Qualitiät und eignet sich dank der bewegungsfreien Passform als Arbeits- und Freizeitkleidung.

  • Carhartt® Schriftzug am Ärmel

  • wohlwollend warmhaltend

  • ideale Bewegungsfreiheit

  • justierbare Kapuze mit Kordelzug

  • anliegende Bauchtasche

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: 01 - Größe: XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
Alpine Blue Heather
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,15*
€ 60,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 45,83*
€ 60,63*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.