Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Logo Graphic Kapuzenpullover schwarz, Größe: S - 2XL Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Logo Graphic Kapuzenpullover schwarz, Größe: S - 2XL Version: S - Größe: S
Carhartt Logo Graphic Kapuzenpullover schwarz, Größe: S - 2XL Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-CT1050.S
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     100074-001-S
EAN/GTIN:
     0035481973062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Carhartt Logo Graphic Kapuzenpullover schwarz mit Kapuze, Vordertasche, elastische Bündchen

Ausgewählte Version: S - Größe: S

Carhartt® Sleeve Graphic Kapuzenpullover

Der Carhartt® Kapuzenpullover kommt mit einer hohen Qualitiät und eignet sich dank der bewegungsfreien Passform als Arbeits- und Freizeitkleidung.

  • Carharrt® Schriftzug auf Brusthöhe

  • wohlwollend warmhaltend

  • ideale Bewegungsfreiheit

  • justierbare Kappuze mit Kordelzug

  • anliegende Bauchtsche

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Marke:
Carhartt
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,92*
€ 69,54*
€ 4,95*
ab € 53,17*
€ 69,54*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.