Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Crewneck Sweatshirt schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Crewneck Sweatshirt schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Carhartt Crewneck Sweatshirt schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-CT1035.XL
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     K124-BLK-XL
EAN/GTIN:
     0035481178740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Carhartt Crewneck Sweatshirt schwarz mit Rundhalsausschnit aus Rippstrick

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Carhartt® Crewneck Sweatshirt

Das Carhartt® Crewneck Sweatshirt lässt sich komfortabel tragen, bietet eine ideale Bewegungsfreiheit und hält angenehm warm.

  • strapazierfähiger Stoff

  • hält wohlwollend warm

  • Rundhalsausschnitt aus Rippstrick

  • dehnbare Rippstrickbündchen an Ärmeln und Bund

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,23*
€ 55,73*
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 55,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.