|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-CT1033.2XL Herst.-Nr.: K124-026-2XL EAN/GTIN: 0889192821415 |
| | |
|
|  |  |
 | Carhartt Crewneck Sweatshirt anthrazit mit Rundhalsausschnit aus Rippstrick Ausgewählte Version: 2XL - Größe: 2XLCarhartt® Crewneck SweatshirtDas Carhartt® Crewneck Sweatshirt lässt sich komfortabel tragen, bietet eine ideale Bewegungsfreiheit und hält angenehm warm. Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle! - Version: 2XL - Größe: 2XL
Weitere Informationen:  |  | Kleidergröße: | 2XL | Baumwollanteil [%]: | 50 % | Produktart: | Pullover | Produktkategorie: | Pullover und Sweatjacken | Farbe: | anthrazit | Typ: | Herren | Marke: | Carhartt | Material: | Baumwolle | Polyester | Polyesteranteil [%]: | 50 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |