Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 1 VE = 5 Pakete à 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 1 VE = 5 Pakete à 500 Blatt
tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 1 VE = 5 Pakete à 500 Blatt
tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 1 VE = 5 Pakete à 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     158-CP1003
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     CP1003
EAN/GTIN:
     7318761088308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecnoSpeed Druckerpapier Din A3, weiß, 80 g/qm
tecnoSpeed® Druckerpapier

Umweltfreundliches Universalpapier mit guten Laufeigenschaften für Anwender mit hohem Druckvolumen. Das Papier eignet sich sowohl für den Einsatz in Kopierern, Faxgeräten sowie in Laser- und Tintenstrahldruckern (Inkjet).

  • Format: DIN A4, DIN A3
  • 80 g/qm
  • für den täglichen Bedarf in Kopierern, Faxgeräten sowie Laser- und Tintenstrahldruckern gegeignet
  • DIN ISO 9706
  • Weißegrad (CIE-Wert): 147 (+/-3)
  • Opazität: 92%
  • Dicke: 106 µm
  • Volumen 1,3 cm³/g

Ideal geeignet für schwarz-weiß Drucke. Notizen, Berichte, Kopien, Entwürfe, Rechnungen, Anleitungen etc.


Weitere Informationen:
Blattstärke [g/m²]:
80
Produktart:
Kopierpapier
Produktkategorie:
Papier
DIN Format:
DIN A3
Oberfläche:
matt
Opazität:
0,9
Weißegrad [CIE]:
148
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,38*
€ 82,86*
€ 4,95*
ab € 62,58*
€ 82,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,86*
€ 98,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,63*
€ 98,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,70*
€ 90,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.