Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecno Speed Papier 97737 Din A4, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tecno Speed Papier 97737 Din A4, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt
tecno Speed Papier 97737 Din A4, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt
tecno Speed Papier 97737 Din A4, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     158-CP1000
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     CP1000
EAN/GTIN:
     7318761088247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno Speed Druckerpapier 97737 Din A4, weiß, 80 g/qm
tecnoSpeed® Druckerpapier

Umweltfreundliches Universalpapier mit guten Laufeigenschaften für Anwender mit hohem Druckvolumen. Das Papier eignet sich sowohl für den Einsatz in Kopierern, Faxgeräten sowie in Laser- und Tintenstrahldruckern (Inkjet).

  • Format: DIN A4, DIN A3
  • 80 g/qm
  • für den täglichen Bedarf in Kopierern, Faxgeräten sowie Laser- und Tintenstrahldruckern gegeignet
  • DIN ISO 9706
  • Weißegrad (CIE-Wert): 147 (+/-3)
  • Opazität: 92%
  • Dicke: 106 µm
  • Volumen 1,3 cm³/g

Ideal geeignet für schwarz-weiß Drucke. Notizen, Berichte, Kopien, Entwürfe, Rechnungen, Anleitungen etc.


Weitere Informationen:
Blattstärke [g/m²]:
80
Produktart:
Kopierpapier
Produktkategorie:
Papier
DIN Format:
DIN A4
Oberfläche:
matt
Opazität:
0,9
Weißegrad [CIE]:
148
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
€ 6,43*
€ 4,95*
€ 6,43*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01286* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.