Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
CEMO Streuwagen, Edelstahl, Fassungsvermögen 20 Liter
Artikel-Nr.:
     158-CM0970
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10642
EAN/GTIN:
     4052886337141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
cemo streugutwagen 20l
CEMO Streuwagen mit PE-Behälter und Streumengenregler
CEMO Streuwagen

  • Streuwagen mit PE-Behälter
  • für den privaten und gewerblichen Einsatz geeignet
  • einfache Montage
  • Achsen aus robustem Edelstahl
  • Schubstange dreifach längen- und höhenverstellbar
  • luftbereifte Gummiräder mit Winterprofil
  • mit Siebeinsatz
  • Streumengenregler
  • Streubreite 1-4 Meter

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [l]:
20
max. Streubreite [cm]:
400
min. Streubreite [cm]:
100
Produktart:
Streuwagen
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
Streumenge einstellbar
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: streugutwagen 20l, cemo streugutwagen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 238,65*
€ 272,64*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 272,87*
4 Tage
47
Frei Haus
ab € 239,37*
€ 273,09*
5 Tage
27
€ 8,90*
ab € 239,002*
€ 273,582*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 321,33*
€ 361,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,58*
€ 421,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7884
ab € 26,33*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 904,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.