Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 36,0 cm, Breite 17,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 36,0 cm, Breite 17,0 cm
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 36,0 cm, Breite 17,0 cm
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert Gesamtlänge 36,0 cm, Breite 17,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-CM0940
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7965
EAN/GTIN:
     4052886281086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstreuer
Streuschaufel
CEMO Handschaufel PP02 korrisionsbeständige Schaufel, UV-Stabilisiert
CEMO Handschaufeln

  • korrisionsbeständig aus Polypropylen
  • ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz
  • geringes Gewicht
  • hohe Widerstandsfähigkeit
  • nicht haftende Oberfläche
  • UV-stabilisiert

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,00
Höhe [cm]:
9,0
Länge [cm]:
36,00
Produktart:
Abfüllschaufel
Produktkategorie:
Schaufeln
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 20,99*
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,99*
€ 8,00*
ab € 23,23*
€ 31,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,16*
€ 44,11*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,60*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
7964
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.