Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Logistikbox 610 Liter, mit 3 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Logistikbox 610 Liter, mit 3 Kufen
CEMO Logistikbox 610 Liter, mit 3 Kufen
CEMO Logistikbox 610 Liter, mit 3 Kufen
Artikel-Nr.:
     158-CM0850
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8085
EAN/GTIN:
     4052886130551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
cemo allzweckbox
allzweck box
CEMO Logistikbox mit 3 Auflagekufen, stapelbar
CEMO Logistikbox

  • optimales Lager- und Transportsystem
  • PE-Kunststoff hoher Dichte
  • weitestgehend säurebeständig
  • stapelbar
  • mit 3 Kufen
  • Tragfähigkeit einzeln 450 kg
  • Außenmaße: 120 x 100 x 76 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Fassungsvermögen [l]:
610
Höhe [cm]:
76,0
Tiefe [cm]:
100,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Sammelbehälter
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grau
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar | staplerunterfahrbar
Tragfähigkeit [kg]:
450
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
120,0 × 76,0 × 100,0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 250,29*
€ 291,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,15*
€ 298,34*
€ 4,95*
ab € 270,17*
€ 322,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 279,26*
€ 322,58*
€ 4,95*
ab € 284,41*
€ 327,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.