Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Fassdepot, für 2x 200 Liter Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Fassdepot, für 2x 200 Liter Fässer
CEMO PE-Fassdepot, für 2x 200 Liter Fässer
CEMO PE-Fassdepot, für 2x 200 Liter Fässer
CEMO PE-Fassdepot, für 2x 200 Liter Fässer
Artikel-Nr.:
     158-CM0600
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11550
EAN/GTIN:
     4052886142226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
CEMO PE-Gefahrstoffdepot abschließbar, hohe chemische Beständigkeit
CEMO Fassdepot

  • zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden und agressiven Flüssigkeiten
  • sichere Lagerung von 200 Liter Fässern im Freien oder im Gebäude
  • Auffangwanne, Lochplatte und Haube aus Polyethylen (PE)
  • Auffangwanne beidseitig unterfahrbar
  • Haube mit vier Aussparungen zur Bodenverankerung
  • zwei leichtgängige, robuste PE Türen für den beidseitigen Zugriff
  • Seitenwände Innen mit zwei Ablagefächern
  • abschließbar
  • hohe chemische Beständigkeit
  • mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

CM0600 (Fassdepot 250-GH)

  • für zwei Fässer a 200 Liter
  • Außenmaße: 156,5 x 99,5 x 211 cm

CM0610 (Fassdepot 250-4-GH)

  • für vier Fässer a 200 Liter
  • Außenmaße: 156,5 x 162 x 211 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
156,5
Gewicht [kg]:
111
Höhe [cm]:
211,0
Tiefe [cm]:
99,5
Produktart:
Fassdepot
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
gelb
Anzahl Fässer [200 l]:
2
Ausstattung:
Gitterrost
Eigenschaft:
abschließbar
Material:
Polyethylen
Material Gitterrost:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.259,63*
€ 1.418,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.344,70*
€ 1.510,11*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,11*
€ 1.566,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.429,55*
€ 1.609,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.567,78*
€ 1.745,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,44*
€ 2.077,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,11*
€ 2.052,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,60*
€ 1.966,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,03*
€ 1.913,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,78*
€ 1.865,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.