| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CM0370 Herst.-Nr.: 8577 EAN/GTIN: 4052886254196 |
| | |
|
| | |
| CEMO Handpumpe für Fässer 60/200/220 l CEMO Handpumpe - mit gebogenem Auslauf und Antitropfmundstück
- für Fässer 60, 200 und 220 Liter
- Saugrohr 84,0 cm
- Fassverschraubung M 64 x 4 und G 2 Zoll
- Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien
- Förderleistung: ca. 0,25l/Hub
Weitere Informationen: | | Tauchtiefe [cm]: | 84 | Produktart: | Handpumpe | Produktkategorie: | Pumpen | Fördermenge [l/Hub]: | 0,25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,31* | € 228,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,92* | € 244,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 239,45* | € 286,08* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 248,16* | € 286,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 294,50* | € 338,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|