Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Ex0-Kanister 20 Liter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Ex0-Kanister 20 Liter,
CEMO Ex0-Kanister 20 Liter,
CEMO Ex0-Kanister 20 Liter,
CEMO Ex0-Kanister 20 Liter,
Artikel-Nr.:
     158-CM0090
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10269
EAN/GTIN:
     4052886337134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
CEMO Ex0-Kanister mit Ex-Schutzfüllung und explosionsunterdrückendem Einsatz
CEMO ExO-Kraftstoffkanister

  • mit ADR-Zulassung
  • Material: HD-PE
  • explosionsunterdrückender Einsatz
  • Kinder-Sicherheitsverschluss
  • integriertes Auslaufrohr

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Fassungsvermögen [ml]:
20.000
Höhe [cm]:
49,5
Tiefe [cm]:
17,0
Produktart:
Kraftstoffkanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grün
Eigenschaft:
explosionsunterdrückend
Material:
HD-PE
Zulassung:
ADR-Zulassung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 134,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,32*
€ 134,66*
€ 4,95*
ab € 107,36*
€ 140,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 110,78*
€ 140,00*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10268
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.