Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Ex0-Kanister 10 Liter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Ex0-Kanister 10 Liter,
CEMO Ex0-Kanister 10 Liter,
CEMO Ex0-Kanister 10 Liter,
CEMO Ex0-Kanister 10 Liter,
Artikel-Nr.:
     158-CM0080
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10268
EAN/GTIN:
     4007228801095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
CEMO Ex0-Kanister mit Ex-Schutzfüllung und explosionsunterdrückendem Einsatz
CEMO ExO-Kraftstoffkanister

  • mit ADR-Zulassung
  • Material: HD-PE
  • explosionsunterdrückender Einsatz
  • Kinder-Sicherheitsverschluss
  • integriertes Auslaufrohr

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Fassungsvermögen [ml]:
10.000
Höhe [cm]:
31,0
Tiefe [cm]:
17,0
Produktart:
Kraftstoffkanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grün
Eigenschaft:
explosionsunterdrückend
Material:
HD-PE
Zulassung:
ADR-Zulassung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 88,86*
€ 4,95*
ab € 67,08*
€ 89,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 69,24*
€ 89,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,81*
€ 108,84*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10269
ab € 105,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.