Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Anthrazit/ Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Anthrazit/ Weißalu
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Anthrazit/ Weißalu
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Anthrazit/ Weißalu
Büroschrank mit Flügeltüren, innen 5 Ordnerhöhen, H1950xB1200xT500mm Version: 04 - Anthrazit/ Weißalu
Artikel-Nr.:
     158-CB9480.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     9480-000|S10576 04
EAN/GTIN:
     4064615207595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
cp acurado
C+P Büroschrank 900 mit Flügeltüren und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 04 - Anthrazit/ Weißalu

C+P Büroschrank 900

Flügeltürschränke für Büro und Archiv

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Einlegeböden verzinkt, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg, mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
  • Schränke mit 4 beschichteten Fachböden/5 Ordnerhöhen
  • sechs verschiedene Farbkombinationen möglich
  • mit Kunstoffgleitern zum Fußbodenschutz

 

 


  • Version: 04 - Anthrazit/ Weißalu
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 120,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
81,5
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: büroschrank acurado, Stahlschrank-Flügeltürenschrank - Büro, CP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 438,99*
€ 543,13*
€ 4,95*
ab € 555,23*
€ 643,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 554,68*
€ 643,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,19*
€ 765,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,09*
€ 748,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,65*
€ 730,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,68*
€ 660,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.