Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic auf Sitzbank, 3 Abteile, H2090xB900xT500/815mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Classic auf Sitzbank, 3 Abteile, H2090xB900xT500/815mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Garderobenschrank Classic auf Sitzbank, 3 Abteile, H2090xB900xT500/815mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB5030.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8050-30|S10048 03
EAN/GTIN:
     4025314587180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und untergebauter Sitzbank

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

C+P Garderobenschränke S 2000 Classic

Ausführung mit untergebauter Sitzbank

 

Türen rechts angeschlagen, mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloss). Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.


Sitzlatten aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt. Oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzlatten aus Kunststoff weiß, lichtgrau, dunkelgrau ohne Mehrpreis lieferbar.

 

Wahlweise auch mit Sitzbank aus Buchenholz oder Kunststoff lieferbar.

 

Für alle Schränke dieser Serie gilt:

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
  • Handtuchhaken an der Türinnenseite
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anfrage gegen Aufpreis
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Schranksockel zurückgesetzt für bessere Belüftung, standardmäßig in Gehäusefarbe beschichtet
  • Abteilboden glatt auskehrbar (bei Ausführung mit vorgebauter Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
  • reinigungsfreundlich durch glatte Abteilböden und glatte Fußteile

Das Classic-Belüftungs-Konzept:

Die Belüftung Ihrer Kleidung ist gewährleistet, auch bei der Schrankvariante mit Sockel: Durch den vorderen Lufteintritt und den hinteren Luftaustritt im Schrank entsteht ein Kamineffekt, der eine gleichmäßige Belüftung des Innenraumes ermöglicht.

 

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 209,0 x 90.0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
65,56
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Türen:
3
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Sitzbank:
untergebaut
Unterbau:
Gestell
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 527,78*
€ 616,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 524,43*
€ 616,51*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,16*
€ 641,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,51*
€ 733,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,87*
€ 723,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,23*
€ 707,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,72*
€ 681,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,43*
€ 624,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,24*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,588*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.