Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CB3312.08 Herst.-Nr.: 12923-312|S10009 08 EAN/GTIN: 4025314220223 |
| | |
|
| | |
| C+P Hängeregistraturschrank C 2000 Acurado mit 3 Schubladen und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 08 - WeißaluACURADO C 2000 Hängeregistraturschränke 2-bahnig, für Format DIN A4 quer - frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
- voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
- 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in zwei Breiten und drei Höhen
- Zentralverschluss, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg, Doppel-Auszugsperre
- stabile Stahlblechkonstruktion
Die Modelle dieser Serie sind in den folgenden Farben erhältlich: ../01: Lichtgrau ../07: Anthrazit ../08: Weißalu - Version: 08 - Weißalu
- Größe (HxBxT): 104,5 x 78,7 x 59,0 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 55,66 | Produktart: | Hängeregistraturschränke | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Schubladen: | 3 | Ausführung Front: | Schubladen | Verschluss: | Zylinderschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 415,49* | € 509,35* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,10* | € 545,80* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,09* | € 570,65* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,17* | € 590,57* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 577,62* | € 651,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|