Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Sockel Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Sockel Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Sockel Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Artikel-Nr.:
     158-CB3230.06
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8320-30|S10084 06
EAN/GTIN:
     4025314683653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Sockel

Ausgewählte Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu

Fächerschränke S 2000 Classic

Mit Sockel und 2 Fächern übereinander

  • doppelstöckige Garderobenschränke
  • 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
59,89
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 406,05*
€ 504,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 453,84*
€ 536,13*
€ 4,95*
ab € 452,55*
€ 536,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,84*
€ 540,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.