Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschränke-Büroausstattung CP, Zubehör, Aktenstütze Version: 01 - Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroschränke-Büroausstattung CP, Zubehör, Aktenstütze Version: 01 - Lichtgrau
Büroschränke-Büroausstattung CP, Zubehör, Aktenstütze Version: 01 - Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB2225.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     4222-25|S10000 01
EAN/GTIN:
     4063332905753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal-Aktenstütze
Aktenregalaktenstütze
Aktenstütze Aktenregal
Buchstützen
Aktenstütze für Büroschränke Büroausstattung C+P, Zubehör

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau

C+P Aktenstütze

  • geeignet für CP Flügeltürenschrank mit 40 cm
  • Schranktiefe
  • Bestellnr.: CB9260 und CB9460

  • Version: 01 - Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
27,0
Material:
Stahlblech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 25,06*
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 25,06*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 16,62*
€ 30,36*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.