Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2 Abteile, H1800xB1190xT500 Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 2 Abteile, H1800xB1190xT500 Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Garderobenschrank, 2 Abteile, H1800xB1190xT500 Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB2222.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8222-20B|S10011 03
EAN/GTIN:
     4025314659566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic Wäsche- und Aufbewahrungsschrank mit Flügeltüren

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

C+P Wäsche- und Aufbewahrungsschränke S 2000 Classic

  • Türen mit Drehriegelverschluss
  • mit zueinanderschlagenden Türen
  • mit Mitteltrennwand und je 4 Böden
  • Einlegeböden nicht höhenverstellbar

  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
35,6
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Einlegeböden:
8
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 345,00*
€ 408,56*
€ 4,95*
ab € 344,35*
€ 408,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,56*
€ 486,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.