Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1600xT400mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1600xT400mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1600xT400mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB2146.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2146-09|S10062 03
EAN/GTIN:
     4053597275630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank mit Schiebetüren und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

C+P Schiebetürenschränke mit 2 x 1 Fachboden / Mitteltrennwand

Werkstatt-Schiebetürenschränke

  • Sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss, 2 Schlüssel pro Schloss
  • 4 höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
  • Die Schiebetüren laufen mit Spezial-Kugellagerrollen geräuscharm in stabiler Schienenführung
  • Dauerlaufeigenschaften der Schienenführung: mit zunehmender Beanspruchung immer leichtgängiger
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
  • Schrankhöhe 100 cm: Thekenschrank (Oberseite mit integrierter Gummiriefenmatte als Ablagefläche)

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 100,0 x 160,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
59,1
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Schiebetüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, Werkstattschrank Schiebetürenschrank, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 604,70*
€ 704,60*
€ 4,95*
ab € 604,82*
€ 704,60*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,60*
€ 838,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,95*
€ 832,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,30*
€ 811,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,23*
€ 780,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,70*
€ 719,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.