Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank zum aufhängen, ohne Türen, H830xB700xT300mm Version: 03 - Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank zum aufhängen, ohne Türen, H830xB700xT300mm Version: 03 - Wasserblau
Werkzeugschrank zum aufhängen, ohne Türen, H830xB700xT300mm Version: 03 - Wasserblau
Artikel-Nr.:
     158-CB1302.03
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     134013-02|S10006 03
EAN/GTIN:
     4052574304547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank belastbarer Stahlschrank zum aufhängen

Ausgewählte Version: 03 - Wasserblau

C+P Werkzeug- und Materialschrank zum aufhängen

Hängeschrank als optimale Ergänzung in der Werkstatt oder am Arbeitsplatz

  • zusätzlicher Stauraum wird durch die 3 Einlegeböden geschaffen
  • ideal zum Aufhängen über einer Werkbank
  • Türen in Drehbolzen und mit "Ergo-Lock"-Schloss
  • Größe (H x B x T): 83,0 x 70,0 x 30,0 cm

  • Version: 03 - Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 83,0 70,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
17,2
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
3
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Ohne Türen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: cp werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, C + P Hängeschränke, 3 Einlegeböden, ohne Türen, 83 x 70 x 30 cm, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 174,97*
€ 218,03*
€ 4,95*
ab € 175,01*
€ 218,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.