Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank zum aufhängen, ohne Türen, H830xB700xT300mm Version: 02 - Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank zum aufhängen, ohne Türen, H830xB700xT300mm Version: 02 - Enzianblau
Werkzeugschrank zum aufhängen, ohne Türen, H830xB700xT300mm Version: 02 - Enzianblau
Artikel-Nr.:
     158-CB1302.02
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     134013-02|S10002 02
EAN/GTIN:
     4025314230178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank belastbarer Stahlschrank zum aufhängen

Ausgewählte Version: 02 - Enzianblau

C+P Werkzeug- und Materialschrank zum aufhängen

Hängeschrank als optimale Ergänzung in der Werkstatt oder am Arbeitsplatz

  • zusätzlicher Stauraum wird durch die 3 Einlegeböden geschaffen
  • ideal zum Aufhängen über einer Werkbank
  • Türen in Drehbolzen und mit "Ergo-Lock"-Schloss
  • Größe (H x B x T): 83,0 x 70,0 x 30,0 cm

  • Version: 02 - Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 83,0 70,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
17,2
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
3
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Ohne Türen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank enzianblau, material werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, C + P Hängeschränke, 3 Einlegeböden, ohne Türen, 83 x 70 x 30 cm, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 175,06*
€ 219,10*
€ 4,95*
ab € 174,27*
€ 219,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.