Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 4 Böden, H1950xB650xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 4 Böden, H1950xB650xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Feuerschutzschrank Certos mit Flügeltür, innen 4 Böden, H1950xB650xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Artikel-Nr.:
     158-CB1161.06
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1161-000|S10219 06
EAN/GTIN:
     4064615487508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos mit Flügeltüren und Doppelbart-Sicherheitsschloß

Ausgewählte Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu

C+P Feuerschutzschrank C 4000 Certos

Feuergeschützte Schränke

  • Besonders stabile und belastbare Stahlblechkonstruktion
  • allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
  • Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
  • Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
  • Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
  • 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
  • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Tragkraft pro Einlegeboden ca. 70 kg
  • Schrankgriffe schwarz
  • Versicherungseinstufung: privat und gewerblich bis 2.500,- Euro (abhängig vom Versicherer)

2 Ausführungen lieferbar:
1) Thekenschrank
Höhe 122,6 cm, 2 Böden, 2½ Ordnerhöhen,
Abdeckplatte in Lichtgrau- oder Buche-Dekor.
2) Höhe 195,0 cm, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen

 

 


  • Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 65,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
92,61
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
feuergeschützt
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.068,75*
€ 1.205,68*
€ 4,95*
ab € 1.062,90*
€ 1.205,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,68*
€ 1.434,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,10*
€ 1.407,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,13*
€ 1.346,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,62*
€ 1.308,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,75*
€ 1.271,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.