Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
Artikel-Nr.:
     158-CB1100.06
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8110-00|S10151 06
EAN/GTIN:
     4055404426761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
C+P Raumpflege-Geräteschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und Drehriegelverschluss

Ausgewählte Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu

C+P Raumpflege-Geräteschränke S 2000 Classic

  • links der verkürzten Trennwand 4 Fächer
  • rechts Stange mit 6 Schiebehaken
  • Türen zueinanderschlagend
  • mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  • Einlegeböden nicht höhenverstellbar

 

 


  • Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
42,92
Produktart:
Geräteschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Weitere Suchbegriffe: cp putzmittelschrank, putzmittel schrank, putzmittelschrank 50cm tief, Garderobenschrank - Stahlschrank, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 311,50*
€ 377,40*
€ 4,95*
ab € 310,98*
€ 377,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,40*
€ 449,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,94*
€ 404,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.